Startseite

NVENT ERICO - ERI187460 HK CABLE SNAP CLIP,8?11MM FL,4.2?6.5MM O - 187460

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI187460 HK CABLE SNAP CLIP,8?11MM FL,4.2?6.5MM O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 8...11 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 4.2...6.5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893874648

Artikelnummer

ERI187460

Herstellernummer

187460

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

8...11 mm

Werkstoff:

Stahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

4.2...6.5 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Fornisce sostegno per cavi a basso voltaggio. Si fissa facilmente alle travi.