Startseite

NVENT ERICO - ERI187199 TSGB BRACK.400?635MM ST.SPAC.38?63.5MM B - 187199

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsstift

  • Geeignet für Einbaudose - ja

  • Geeignet für Zentraldose - ja

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893127638

Artikelnummer

ERI187199

Herstellernummer

187199

Hersteller

ERI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsstift

Geeignet für Einbaudose:

ja

Geeignet für Zentraldose:

ja

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

La staffa telescopica per avvitatore per scatola accelera il fissaggio preciso della scatola o del conduit tra montanti. Può fissare più scatole o condotti. Regolabile 15 3/4"-25"(400 mm - 635mm) per spaziatura dei montanti non standard.