NVENT ERICO - ERI187197 SMS8 SELF-DRILL.TAPP.SCR,M4 SCR,12MMSCR. - 187197

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Flachrundkopf
Schraubsystem - Phillips PH
Länge - 12 mm
Gewindedurchmesser - 4.2 mm
Packung
1000 ST
EAN
8711893038088
Artikelnummer
ERI187197
Herstellernummer
187197
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Flachrundkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Länge:
12 mm
Gewindedurchmesser:
4.2 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Adatto all’uso con avvitatore. Tipo a “testa di wafer” sottile.


