Startseite

NVENT ERICO - ERI181580 STRUT ROD BEAM CLA,M10 ROD,50MM MAX F - 181580

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI181580 STRUT ROD BEAM CLA,M10 ROD,50MM MAX F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Schiene

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893815849

Artikelnummer

ERI181580

Herstellernummer

181580

Hersteller

ERI

Ausführung:

mit Schiene

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Werkstoffgüte:

sonstige

Zulässige Nutzlast:

1350 N

Morsetto multifunzionale idoneo per profilo strut o barra filettata. Bullone incluso. Richiede un’installazione a coppie.