NVENT ERICO - ERI179950 TDHM TRAP.DECK HANGER W. FIXED NUT,M10 R - 179950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberflächenschutz - sonstige
Ausführung - Trapezdeckenklammer (Trapezform)
Max. Bohrdurchmesser in Stahl - 10.5 mm
Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
50 ST
EAN
8711893799538
Artikelnummer
ERI179950
Herstellernummer
179950
Hersteller
ERI
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung:
Trapezdeckenklammer (Trapezform)
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
10.5 mm
Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange:
nein
Werkstoff:
Stahl
Mit angeschweißter Mutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Höhenverstellbar:
nein


