Startseite

NVENT ERICO - ERI179800 EM-M CON/P TO F CL,S301,18?22MM,14?20MM - 179800

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI179800 EM-M CON/P TO F CL,S301,18?22MM,14?20MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 14...20 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 18...22 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893798036

Artikelnummer

ERI179800

Herstellernummer

179800

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

14...20 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

18...22 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

ja

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.