Startseite

NVENT ERICO - ERI179740 HAMMER-ON FL CLIP,BOT MO,S301,14?20MM FL - 179740

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI179740 HAMMER-ON FL CLIP,BOT MO,S301,14?20MM FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 14...20 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893797442

Artikelnummer

ERI179740

Herstellernummer

179740

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

14...20 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Scharnierend:

nein

Gewindemaß (metrisch):

6

Scharnier justierbar:

nein

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi. Punti di fissaggio assortiti forniti per ridurre l’inventario. Per l’installazione è necessario solo un martello.