NVENT ERICO - ERI179630 HAMMER-ON F CLIP,SIDE MOUNT,S301,14?20MM - 179630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Klemme
Befestigungsart - klemmen
Geeignet für Flanschstärke - 14...20 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 ST
EAN
8711893796346
Artikelnummer
ERI179630
Herstellernummer
179630
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Klemme
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
14...20 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Bruchlast:
650 N


