Startseite

NVENT ERICO - ERI179610 HAMMER-ON FL CLIP,SIDE MOUNT,S301,3?8MM - 179610

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI179610 HAMMER-ON FL CLIP,SIDE MOUNT,S301,3?8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893796148

Artikelnummer

ERI179610

Herstellernummer

179610

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

3...8 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Bruchlast:

650 N

Fornisce un fissaggio per cavi, ganci a S, catene, nVent CADDY Speed Link o altri assemblaggi a flange e profili. Adatto alla maggior parte delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.