NVENT ERICO - ERI178860 TWIST CLIP,15 MM T-GRID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Befestigungsart - klemmen
Geeignet für Flanschstärke - 1.5...1.5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8711893788648
Artikelnummer
ERI178860
Herstellernummer
178860
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
1.5...1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
nein
Gewindemaß (metrisch):
6
Scharnier justierbar:
nein
Installazione a torsione veloce, facile e sicura. Non sono richiesti attrezzi speciali. Progettato per ridurre i graffi sulla griglia a T.