NVENT ERICO - ERI177200 MATS CONDUIT TO T-GRID CLIP,18?30MM OD - 177200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Befestigungsart - Lamellenfuß
Werkstoff - Stahl
Rohr-/Kabeldurchmesser - 18...30 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8711893772036
Artikelnummer
ERI177200
Herstellernummer
177200
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Werkstoff:
Stahl
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18...30 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Fornisce un metodo per fissare i conduit al di sopra del telaio a T per controsoffitti. La clip ruota per fissare il conduit in posizione orizzontale o verticale. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento. Elimina la necessità di conduit con curvatura offset.