NVENT ERICO - ERI175620 PW2-TI/T ROD TO C PUR CLIP,M10 H,THR - 175620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Befestigungsart - Kantenclip
Geeignet für Flanschstärke - 2...2 mm
Werkstoff - Federstahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8711893756241
Artikelnummer
ERI175620
Herstellernummer
175620
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Befestigungsart:
Kantenclip
Geeignet für Flanschstärke:
2...2 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
ja
Gewindemaß (metrisch):
10
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


