Startseite

NVENT ERICO - ERI175600 PW2-TI/T ROD TO C PUR CLIP,M6 H,THR - 175600

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI175600 PW2-TI/T ROD TO C PUR CLIP,M6 H,THR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Geeignet für Flanschstärke - 2...2 mm

  • Werkstoff - Federstahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893756043

Artikelnummer

ERI175600

Herstellernummer

175600

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Befestigungsart:

Kantenclip

Geeignet für Flanschstärke:

2...2 mm

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

ja

Gewindemaß (metrisch):

6

Scharnier justierbar:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Per la sospensione di servizi da putrelle metalliche roll-lip.