Startseite

NVENT ERICO - ERI175000 H-TI/T ROD TO FL CLIP,M10 H,THR,3?8MM FL - 175000

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI175000 H-TI/T ROD TO FL CLIP,M10 H,THR,3?8MM FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm

  • Werkstoff - Federstahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893750041

Artikelnummer

ERI175000

Herstellernummer

175000

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

3...8 mm

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

nein

Gewindemaß (metrisch):

10

Scharnier justierbar:

nein

Bruchlast:

900 N

Sospende le barre filettate dalle flange delle travi. La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale. Per l’installazione è necessario solo un martello.