Startseite

NVENT ERICO - ERI174940 THR.INST.R.HA. ANG.BR.,7MM H.1,PLAIN,M8 - 174940

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI174940 THR.INST.R.HA. ANG.BR.,7MM H.1,PLAIN,M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Befestigungsart - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Scharnierend - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893749441

Artikelnummer

ERI174940

Herstellernummer

174940

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

ja

Gewindemaß (metrisch):

8

Scharnier justierbar:

ja

Sospende le barre filettate da strutture orizzontali come travi, travetti, soffitti e pareti in legno laminato o calcestruzzo.