NVENT ERICO - ERI174920 H-TI/T ROD TO FL CLIP,M8 H,THR,8?14MM FL - 174920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Befestigungsart - klemmen
Geeignet für Flanschstärke - 9...14 mm
Werkstoff - Federstahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8711893749243
Artikelnummer
ERI174920
Herstellernummer
174920
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
9...14 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
nein
Gewindemaß (metrisch):
8
Scharnier justierbar:
nein
Bruchlast:
900 N


