Startseite

NVENT ERICO - ERI174890 122-TI/T ROD Z PURL.CL,M6H,THR,2.8MM MAX - 174890

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI174890 122-TI/T ROD Z PURL.CL,M6H,THR,2.8MM MAX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Geeignet für Flanschstärke - 1...2.8 mm

  • Werkstoff - Federstahl

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 1...2.8 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893748949

Artikelnummer

ERI174890

Herstellernummer

174890

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Befestigungsart:

Kantenclip

Geeignet für Flanschstärke:

1...2.8 mm

Werkstoff:

Federstahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

1...2.8 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

ja

Gewindemaß (metrisch):

6

Scharnier justierbar:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

La clip con fissaggio a martello compensa l’angolo della putrella metallica. Fornisce un metodo per fissare le barre filettate alla putrella metallica.