Startseite

NVENT ERICO - ERI173800 H-MSM CON/P TO F CL,SMOU,SPRST,A,42?50,8 - 173800

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI173800 H-MSM CON/P TO F CL,SMOU,SPRST,A,42?50,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 8...14 mm

  • Werkstoff - Federstahl

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 42...50 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893738032

Artikelnummer

ERI173800

Herstellernummer

173800

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

8...14 mm

Werkstoff:

Federstahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

42...50 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

nein

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.