NVENT ERICO - ERI173460 INDEPENDENT SUP CLIP,24MM T-GRID,16MM SC - 173460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Befestigungsart - sonstige
Geeignet für Flanschstärke - 0...1.6 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8711893734645
Artikelnummer
ERI173460
Herstellernummer
173460
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
0...1.6 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
nein
Gewindemaß (metrisch):
6
Scharnier justierbar:
nein
Fornisce un metodo di sostegno indipendente degli impianti. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento. Comprende la ferramenta necessaria per il montaggio.


