Startseite

NVENT ERICO - ERI173130 EER-TI/T TRAP D THR R.H.,M8 H,THR,0.8?3M - 173130

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI173130 EER-TI/T TRAP D THR R.H.,M8 H,THR,0.8?3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Ausführung - Trapezdeckenhänger (für Kettenabhängung)

  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl - 7 mm

  • Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893731347

Artikelnummer

ERI173130

Herstellernummer

173130

Hersteller

ERI

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung:

Trapezdeckenhänger (für Kettenabhängung)

Max. Bohrdurchmesser in Stahl:

7 mm

Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange:

nein

Werkstoff:

Stahl

Mit angeschweißter Mutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Höhenverstellbar:

nein

Sostiene la barra filettata dalla copertura. Impronta della filettatura per facilitare l’installazione.