Startseite

NVENT ERICO - ERI172690 BC-MSM CON TO BEAM CLAMP,SMOU,50?60MM,16 - 172690

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI172690 BC-MSM CON TO BEAM CLAMP,SMOU,50?60MM,16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - durchlaufend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...16 mm

  • Werkstoffgüte - Federstahl

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893726930

Artikelnummer

ERI172690

Herstellernummer

172690

Hersteller

ERI

Ausführung:

durchlaufend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Flanschstärke:

0...16 mm

Werkstoffgüte:

Federstahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

50...60 mm

Zulässige Nutzlast:

110 N

Facile installazione alle flange della trave. Elimina conduit con curvatura offset. La clip per conduit ruota di 360 gradi.