Startseite

NVENT ERICO - ERI172660 BC-MSM CON TO BEAM CLAMP,SMOU,30?35MM,16 - 172660

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI172660 BC-MSM CON TO BEAM CLAMP,SMOU,30?35MM,16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Innengewinde

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...16 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893726640

Artikelnummer

ERI172660

Herstellernummer

172660

Hersteller

ERI

Ausführung:

mit Innengewinde

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Flanschstärke:

0...16 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Rohr-/Kabeldurchmesser:

30...35 mm

Zulässige Nutzlast:

110 N

Facile installazione alle flange della trave. Elimina conduit con curvatura offset. La clip per conduit ruota di 360 gradi.