Startseite

NVENT ERICO - ERI172600 BC-M CON TO BEAM CLAMP,35?42MM,16MM - 172600

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI172600 BC-M CON TO BEAM CLAMP,35?42MM,16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - durchlaufend

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...16 mm

  • Gewindeart - UNC

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893726039

Artikelnummer

ERI172600

Herstellernummer

172600

Hersteller

ERI

Ausführung:

durchlaufend

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Flanschstärke:

0...16 mm

Gewindeart:

UNC

Werkstoffgüte:

Federstahl

Gewindemaß (imperial):

1/4 Zoll

Rohr-/Kabeldurchmesser:

35...42 mm

Gewindegänge pro Zoll:

20

Zulässige Nutzlast:

450 N

Facile installazione alle flange della trave. Elimina conduit con curvatura offset. La clip per conduit ruota di 360 gradi.