Startseite

NVENT ERICO - ERI172430 EBC BEAM CLAMP,M6 ROD,16 MM MAX FLANGE - 172430

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI172430 EBC BEAM CLAMP,M6 ROD,16 MM MAX FLANGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Innengewinde

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Werkstoffgüte - Federstahl

Packung

  • 250 ST

EAN

8711893724356

Artikelnummer

ERI172430

Herstellernummer

172430

Hersteller

ERI

Ausführung:

mit Innengewinde

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Werkstoffgüte:

Federstahl

Bohrungsdurchmesser:

10.5 mm

Zulässige Nutzlast:

450 N

Facile installazione alle flange della trave.