Startseite

NVENT ERICO - ERI172320 HAMMER-ON FL CLIP,SIDE MOUNT,3?8MM FL - 172320

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI172320 HAMMER-ON FL CLIP,SIDE MOUNT,3?8MM FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Kette

  • Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Bruchlast - 900 N

Packung

  • 250 ST

EAN

8711893723250

Artikelnummer

ERI172320

Herstellernummer

172320

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Kette

Geeignet für Flanschstärke:

3...8 mm

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Bruchlast:

900 N

Fornisce un fissaggio per cavi, ganci a S, catene, nVent CADDY Speed Link o altri assemblaggi a flange e profili. Adatto alla maggior parte delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.