Startseite

NVENT ERICO - ERI172300 4G24 WHITE,25MM SCR,1.5MMF,24MMT-GRID - 172300

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI172300 4G24 WHITE,25MM SCR,1.5MMF,24MMT-GRID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 1.5...1.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 250 ST

EAN

8711893723052

Artikelnummer

ERI172300

Herstellernummer

172300

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

1.5...1.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

nein

Gewindemaß (metrisch):

6

Scharnier justierbar:

nein

Sostiene gli impianti elettrici dal telaio a T per controsoffitti. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento. Installazione a torsione veloce, facile e sicura. Progettato per ridurre i graffi sulla griglia a T. Il dado è venduto separatamente.