Startseite

NVENT ERICO - ERI171950 EM-M CON/P TO F CL,SPRST,ARM,35?42MM,8?1 - 171950

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI171950 EM-M CON/P TO F CL,SPRST,ARM,35?42MM,8?1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 8...14 mm

  • Werkstoff - Federstahl

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 35...42 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893719536

Artikelnummer

ERI171950

Herstellernummer

171950

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

8...14 mm

Werkstoff:

Federstahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

35...42 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.