Startseite

NVENT ERICO - ERI171560 WING NUTTWIST CLIPS,M6 H,THR - 171560

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI171560 WING NUTTWIST CLIPS,M6 H,THR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893715644

Artikelnummer

ERI171560

Herstellernummer

171560

Hersteller

ERI

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Il grande diametro consente l’uso di knock-out come punti di montaggio. Combinazione di dado a farfalla e rondella.