NVENT ERICO - ERI171470 EER TRAPEZOIDAL DECK HANG,0.8?3MM FL - 171470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberflächenschutz - sonstige
Ausführung - Trapezdeckenhänger (für Kettenabhängung)
Max. Bohrdurchmesser in Stahl - 7 mm
Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
100 ST
EAN
8711893714746
Artikelnummer
ERI171470
Herstellernummer
171470
Hersteller
ERI
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung:
Trapezdeckenhänger (für Kettenabhängung)
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
7 mm
Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange:
nein
Werkstoff:
Stahl
Mit angeschweißter Mutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Höhenverstellbar:
nein


