NVENT ERICO - ERI170850 DOUBLE CABLE TO F CL,3?8MM F,10.9?13MM O - 170850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Befestigungsart - klemmen
Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm
Werkstoff - Federstahl
Rohr-/Kabeldurchmesser - 10.9...13 mm
Packung
100 ST
EAN
8711893708547
Artikelnummer
ERI170850
Herstellernummer
170850
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
3...8 mm
Werkstoff:
Federstahl
Rohr-/Kabeldurchmesser:
10.9...13 mm
Oberflächenschutz:
beschichtet
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein


