Startseite

NVENT ERICO - ERI170381 ROD LOCK SPRING ST ROD HAN BEAM CL,M6 RO - 170381

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI170381 ROD LOCK SPRING ST ROD HAN BEAM CL,M6 RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - durchlaufend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Geeignet für Flanschstärke - 1...16 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

2000002180630

Artikelnummer

ERI170381

Herstellernummer

170381

Hersteller

ERI

Ausführung:

durchlaufend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Flanschstärke:

1...16 mm

Montage horizontal:

nein

Montage vertikal:

ja

Gewindeart:

metrisch

Werkstoffgüte:

Federstahl

Gewindemaß Anschluss 2 (metrisch):

6

Zulässige Nutzlast:

330 N

Sospende le barre filettate dalle flange delle travi. La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale. Grazie al semplice design “spingi e blocca” gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione. I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro. Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature. Il suo design, include un sistema di sbloccaggio che si aziona con una pinza.