NVENT ERICO - ERI170140 HAMMER-ON F CLIP,VERT MOUNT,3?8MM F,W/SC - 170140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Befestigungsart - klemmen
Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8711893701449
Artikelnummer
ERI170140
Herstellernummer
170140
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
3...8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
nein
Gewindemaß (metrisch):
6
Scharnier justierbar:
nein
Bruchlast:
150 N


