Startseite

NVENT ERICO - ERI170050 HAMMER-ON FL CLIP,BOT MO,3?8MM FL - 170050

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI170050 HAMMER-ON FL CLIP,BOT MO,3?8MM FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm

  • Werkstoff - Federstahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893700541

Artikelnummer

ERI170050

Herstellernummer

170050

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

3...8 mm

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Bruchlast:

450 N

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi. Punti di fissaggio assortiti forniti per ridurre l’inventario. Per l’installazione è necessario solo un martello.