NVENT ERICO - ERI170040 HAMMER-ON FL CLIP,SIDE MOUNT,14?20MM FL - 170040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Loch
Befestigungsart - klemmen
Geeignet für Flanschstärke - 14...20 mm
Werkstoff - Federstahl
Bruchlast - 900 N
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8711893700442
Artikelnummer
ERI170040
Herstellernummer
170040
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
14...20 mm
Werkstoff:
Federstahl
Bruchlast:
900 N
Fornisce un fissaggio per cavi, ganci a S, catene, nVent CADDY Speed Link o altri assemblaggi a flange e profili. Adatto alla maggior parte delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.


