NVENT ERICO - ERI165714 CADWELD PLUS WELD MAT,F33,RED - 165714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
8711893032253
Artikelnummer
ERI165714
Herstellernummer
165714
Hersteller
ERI
Le combinazioni comprendono principalmente una varietà di componenti in ossido di rame e alluminio. Viene utilizzato principalmente nelle applicazioni di protezione catodiche sul cavo per acciaio o acciaio inossidabile. Confezione di materiale di saldatura integrata. Codifica con i colori in base alla dimensione per una facile identificazione. Innesco elettronico. Non è richiesto materiale iniziale. Non esplosivo. Non soggetto all’accensione spontanea. Vedere le informazioni specifiche sulla connessione nVent ERICO Cadweld per determinare i requisiti del materiale di saldatura.