Startseite

NVENT ERICO - ERI165712 CADWELD PLUS WELDINGMATERIAL,F20,LIGHTBR - 165712

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI165712 CADWELD PLUS WELDINGMATERIAL,F20,LIGHTBR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893032239

Artikelnummer

ERI165712

Herstellernummer

165712

Hersteller

ERI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Le combinazioni comprendono principalmente una varietà di componenti in ossido di rame e alluminio. Viene utilizzato principalmente nelle applicazioni di messa a terra e collegamenti. Confezione di materiale di saldatura integrata. Codifica con i colori in base alla dimensione per una facile identificazione. Innesco elettronico. Non è richiesto materiale iniziale. Non esplosivo. Non soggetto all’accensione spontanea. Vedere le informazioni specifiche sulla connessione nVent ERICO Cadweld per determinare i requisiti del materiale di saldatura.