Startseite

NVENT ERICO - ERI160440 HAMMER-ON F CLIP,BOT.M STUD,ST,SPST,3?8F - 160440

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm

  • Werkstoff - Federstahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893604443

Artikelnummer

ERI160440

Herstellernummer

160440

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Befestigungsart:

Kantenclip

Geeignet für Flanschstärke:

3...8 mm

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

nein

Gewindemaß (metrisch):

6

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi. Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta. Punti di fissaggio assortiti forniti per ridurre l’inventario. Per l’installazione è necessario solo un martello.