NVENT ERICO - ERI160220 J-TI/T ROD C PURLIN CLIP,11MMH,P,1.5?4MM - 160220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Befestigungsart - Kantenclip
Geeignet für Flanschstärke - 1.5...4 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8711893602241
Artikelnummer
ERI160220
Herstellernummer
160220
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Befestigungsart:
Kantenclip
Geeignet für Flanschstärke:
1.5...4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Si fissa a travetti e putrelle metalliche a C. Supporto delle barre filettate. La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale.


