Startseite

NVENT ERICO - ERI160200 BC-M CON TO BEAM CLAMP,18?30MM,16MM - 160200

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI160200 BC-M CON TO BEAM CLAMP,18?30MM,16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - durchlaufend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...16 mm

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893602043

Artikelnummer

ERI160200

Herstellernummer

160200

Hersteller

ERI

Ausführung:

durchlaufend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Flanschstärke:

0...16 mm

Gewindeart:

metrisch

Werkstoffgüte:

Federstahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

18...30 mm

Zulässige Nutzlast:

450 N

Facile installazione alle flange della trave. Elimina conduit con curvatura offset. La clip per conduit ruota di 360 gradi.