Startseite

NVENT ERICO - ERI160180 BC-MSM CON TO BEAM CLAMP,SMOU,18?30MM,16 - 160180

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI160180 BC-MSM CON TO BEAM CLAMP,SMOU,18?30MM,16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - durchlaufend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...16 mm

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893601848

Artikelnummer

ERI160180

Herstellernummer

160180

Hersteller

ERI

Ausführung:

durchlaufend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Flanschstärke:

0...16 mm

Gewindeart:

metrisch

Werkstoffgüte:

Federstahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

18...30 mm

Zulässige Nutzlast:

110 N

Facile installazione alle flange della trave. Elimina conduit con curvatura offset. La clip per conduit ruota di 360 gradi.