Startseite

NVENT ERICO - ERI159441 TDHP TRAPEZOIDAL DECK HOLE PUNCH - 159441

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI159441 TDHP TRAPEZOIDAL DECK HOLE PUNCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Ausführung - nur Stempel

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 10.5 mm

  • Lochdurchmesser - 10.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893041071

Artikelnummer

ERI159441

Herstellernummer

159441

Hersteller

ERI

Lochform:

rund

Ausführung:

nur Stempel

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

10.5 mm

Lochdurchmesser:

10.5 mm

Lochhöhe:

10.5 mm

Betätigungsart hydraulisch:

nein

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

nein

Comprende molle per il rilascio rapido. Altezza regolabile. È disponibile il set di stampi sostitutivo.