Startseite

NVENT ERICO - ERI158050 THR COUPLERCOP-BOND GR ROD,SECT,BRONZE,3 - 158050

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI158050 THR COUPLERCOP-BOND GR ROD,SECT,BRONZE,3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen Gewindeanschluss 1 - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Abmessungen Gewindeanschluss 2 - sonstige

  • Gewindeanschluss 1 - Innengewinde

Packung

  • 25 ST

EAN

8711893017311

Artikelnummer

ERI158050

Herstellernummer

158050

Hersteller

ERI

Abmessungen Gewindeanschluss 1:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Abmessungen Gewindeanschluss 2:

sonstige

Gewindeanschluss 1:

Innengewinde

Durchgehendes Gewinde:

ja

Form:

rund

Höhe:

71 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindeanschluss 2:

Innengewinde

Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:

sonstige

Gli accoppiamenti ad alta resistenza sono filettati e smussati su entrambe le estremità per una facile conduzione. Gli accoppiamenti resistenti alla corrosione assicurano connessioni da rame a rame permanenti e a bassa resistenza.