Startseite

NOVATEC EUROPE SRL - NVCDDH2 PUNTA C&D, BI-METAL 32-210 MM - DDH2

KopierenKopieren
NOVATEC EUROPE SRL - NVCDDH2 PUNTA C&D, BI-METAL 32-210 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtlänge - 158 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8714757012033

Artikelnummer

NVCDDH2

Herstellernummer

DDH2

Hersteller

NVC

Gesamtlänge:

158 mm

Punta di centraggio esagonale 10 mm HSS, per sega a tazza Bi-Metal 45-210 mm. Sistema Click & Drill brevettato. Per seghe a tazza BiMetal Plus 32-210 mm. Punta di centraggio in HSS con esagono 10 mm per metallo. Per seghe a tazza BiMetal PLUS 32-330 mm.