NOVATEC EUROPE SRL - NVC170E1NR WATERPROOF CASE PC700E - 170E1NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 400 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 525 mm
Packung
1 ST
EAN
8010904170107
Artikelnummer
NVC170E1NR
Herstellernummer
170E1NR
Hersteller
NVC
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
400 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
525 mm
Mit Schloss:
ja
Tiefe:
170 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Hängeschlossbügel:
ja
Herausnehmbares Fach:
ja
Valigia portautensili impermeabile IP67. Approvata come bagaglio a mano. Resistente all’impatto. Chiudibile con lucchetto. Chiusure resistenti alla polvere. Dettagli in acciaio inox. Guarnizione ad alta tenuta. Valvola per la pressurizzazione. Impilabile. Tasca portadocumenti. 2 pannelli portautensili con elastici. Fondo con scomparti modulabili. Maniglia in con impugnatura morbida, ergonomica, antiscivolo.