NOVATEC EUROPE SRL - NVC13511ZR PROTEGGIUTENSILI MOD.351 - 13511ZR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 200 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 410 mm
Packung
8 ST
EAN
8010904135113
Artikelnummer
NVC13511ZR
Herstellernummer
13511ZR
Hersteller
NVC
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
200 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
410 mm
Mit Schloss:
ja
Tiefe:
200 mm
Herausnehmbares Fach:
ja
Cassetta portautensili in polipropilene • Chiusure in metallo • Ampio vano inferiore portautensili • Cestello interno • Possibilità di lucchetto


