NOVATEC EUROPE SRL - NVC09081083 SEGA TAZZA C&D MULTI PURPOSE 83 MM - 09081083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 83 mm
Schnitttiefe - 52 mm
Aufnahmesystem - Sechskantaufnahme
Geeignet für Gipskarton - ja
Zentrierbohrer-Durchmesser - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8714757012637
Artikelnummer
NVC09081083
Herstellernummer
09081083
Hersteller
NVC
Durchmesser:
83 mm
Schnitttiefe:
52 mm
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Geeignet für Gipskarton:
ja
Zentrierbohrer-Durchmesser:
10 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein



