Startseite

NOVATEC EUROPE SRL - NVC09081060 SEGA TAZZA C&D MULTI PURPOSE 60 MM - 09081060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 60 mm

  • Schnitttiefe - 52 mm

  • Aufnahmesystem - Sechskantaufnahme

  • Geeignet für Gipskarton - ja

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8714757008692

Artikelnummer

NVC09081060

Herstellernummer

09081060

Hersteller

NVC

Durchmesser:

60 mm

Schnitttiefe:

52 mm

Aufnahmesystem:

Sechskantaufnahme

Geeignet für Gipskarton:

ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

10 mm

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Messing:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Buntmetalle:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Sega a tazza Multi Purpose. Ideale per il taglio in tutti i legni. Può essere utilizzato anche in mattoni morbidi e la maggior parte delle materie plastiche. Profondità di taglio 52 mm. Questa fresa con denti in metallo duro e adattatore integrato Click & Drill® è fornita senza punta di centraggio. Per utilizzo nel legno, panelli truciolari e MDF e materiali abrasivi, come mattoni, cartongesso calcestruzzo poroso. Per il legno utilizzare DDH1MP di DDH1XLMP e per l'edilizia : DDH1MPCT di DDH1XLMPCT. Utilizzare i DDE1SDS per le macchine con attacco SDS.