Startseite

NOVATEC EUROPE SRL - NVC09051032 C&D BI-METAL PLUS 32 MM REGOLARE - 09051032

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 32 mm

  • Schnitttiefe - 38 mm

  • Aufnahmesystem - Sechskantaufnahme

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 10 mm

  • Geeignet für Aluminium - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8714757014648

Artikelnummer

NVC09051032

Herstellernummer

09051032

Hersteller

NVC

Durchmesser:

32 mm

Schnitttiefe:

38 mm

Aufnahmesystem:

Sechskantaufnahme

Zentrierbohrer-Durchmesser:

10 mm

Geeignet für Aluminium:

ja

Geeignet für Messing:

ja

Geeignet für Edelstahl:

ja

Geeignet für Gusseisen:

ja

Geeignet für Stahl:

ja

Sega a tazza BiMetal 'PLUS' 32 mm - 1.1/4'' passo regolare. Speciale geometria del dente per un migliore scarico. Con Sistema intergrato e brevettato Click & Drill®. Per utilizzo nel acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, rame e altro metallo. Ordinare la punta di centraggio seperatamente. Utilizzare DDH2 di DDH2XL.