Startseite

NOVATEC EUROPE SRL - NVC09031008 DIAMOND DRY FORETTI 8MM, 8 MM - 09031008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennmaß - 8 mm

  • Beschichtung - Diamant

  • Arbeitstiefe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8714757016185

Artikelnummer

NVC09031008

Herstellernummer

09031008

Hersteller

NVC

Nennmaß:

8 mm

Beschichtung:

Diamant

Arbeitstiefe:

40 mm

Diamond Dry foretti a gambo esagonale 8mm. Tutti foretti Diamond Dry da 18 mm con sistema Click & Drill brevettato. Per utilizzo nel piastrelle ceramiche, gres porcellanato, granito e marmo. Consigli: Un leggero movimento durante la perforazione dà il miglior risultato.