Startseite

NOVATEC EUROPE SRL - NVC09000034 FRESA STANDARD CUT 34X5 MM - 09000034

KopierenKopieren
NOVATEC EUROPE SRL - NVC09000034 FRESA STANDARD CUT 34X5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 34 mm

  • Aufnahmesystem - Steckachse

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 6 mm

  • Geeignet für Aluminium - ja

  • Geeignet für Messing - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8714757002942

Artikelnummer

NVC09000034

Herstellernummer

09000034

Hersteller

NVC

Durchmesser:

34 mm

Aufnahmesystem:

Steckachse

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6 mm

Geeignet für Aluminium:

ja

Geeignet für Messing:

ja

Geeignet für Edelstahl:

ja

Geeignet für Gusseisen:

ja

Geeignet für Buntmetalle:

ja

Geeignet für Stahl:

ja

Fresa al carburo 'Standard Cut', punta di centraggio Co 5%. Questa fresa TCT può essere utilizzata in tutti i metalli con uno spessore fino a 5 mm; maggiormente adatta per taglio di acciaio inox. Inclusa punta di centraggio da 6 mm. I diversi angoli dei taglienti in tungsteno garantiscono controllo e velocità. Per un taglio più facile e una maggiore durata utilizzare la schiuma da taglio ProFit